Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1U3 30,00 72,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:798388723000
fabricante:40412486

Documentos
Detalles de producto : B1U3 30 72 8 72NBR 40412486
40412486 RETÉN B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
