Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 52,00 75,00 10,00 902
Rubix:798387887000
fabricante:40411068


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U4 52 75 10 72NBR 40411068
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días