Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411976
Rubix:798158784000
fabricante:B 2 FG 188 X 215 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 188 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 188 215 16 40411976
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 188 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,12 € Sin IVA
/ unidad
325,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días