Referencias
Dichtomatik:67020762
Rubix:799075143000
fabricante:67020762

Detalles de producto : WA NIF 20,0X 30,0X 5,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € Sin IVA
/ unidad
13,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
