Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413400
Rubix:798389970000
fabricante:BAUM4SLX7 42 X 62 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 42 62 8 75FKM 40413400
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén, material 75 FKM 585
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,61 € Sin IVA
/ unidad
113,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
