Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411602
Rubix:160190132038
fabricante:B1 160 X 190 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 160 190 13 40411602
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,99 € Sin IVA
/ unidad
215,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días