WAS 55,0X 90,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49471019
Rubix:799070431000
fabricante:WAS 55,0X 90,0X 10,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 55,0X 90,0X 10,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días