Referencias
SKF:64994
Rubix:000064994049
fabricante:506560
EAN:0085311039215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 64994
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 209,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,43 € Sin IVA
/ unidad
87,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días