Referencias
Dichtomatik:67174180
Rubix:799075476000
fabricante:67174180


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM02 2T 70,00X 92,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 92 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,63 € Sin IVA
/ unidad
18,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días