Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 28,00 52,00 0,00 7,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:028052072038
fabricante:40411459

Documentos
Detalles de producto : B1U 28 52 7 40411459
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
