BASL 80 100 13 40413589

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413589
Rubix:080100131038
fabricante:40413589
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BASL 80 100 13 40413589


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días