Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:524498
Rubix:799072429000
fabricante:524498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 40,0X 68,0X 10,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y de medios gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es utilizable en ejes con exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días