Referencias
Dichtomatik:67062671
Rubix:799073091000
fabricante:67062671

Detalles de producto : WA NIF 25,0X 40,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
