WC 65,0X 90,0X 10,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018036
Rubix:799073404000
fabricante:67018036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 65,0X 90,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días