WA 300,0X 340,0X 16,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017150
Rubix:799075419000
fabricante:67017150
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 300,0X 340,0X 16,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto480 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
73,07 € Sin IVA
/ unidad
88,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días