Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411004
Rubix:004016070038
fabricante:40411004

Documentos
Detalles de producto : BA 4 16 7 72NBR 40411004
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensador helicoidal en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,35 € Sin IVA
/ unidad
23,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días