Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412144
Rubix:798388595000
fabricante:B2 U5 100 X 120 X 0 X 12 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U5 100 120 12 72NBR 40412144
Los sellos de eje radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte elástico anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,95 € Sin IVA
/ unidad
111,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días