WAS 270,0X 310,0X 16,0 NB7034

Junta de estanqueidad

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67057081
Rubix:799073436000
fabricante:67057081
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior270 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS 270,0X 310,0X 16,0 NB7034


Anillo obturador radial para ejes en versión estándar según DIN 3760 con carcasa de elastómero, jaula metálica y labio obturador provisto de un muelle y un labio protector (WAS) en el lado atmosférico. Presión (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturas: -40°C a +100°C. Velocidad circunferencial (m/s) : <12. Material : NBR.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Peso neto464 g
Diámetro interior270 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
47,68 € Sin IVA
/ unidad
57,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días