Referencias
SKF:70X85X8 HMSA10 RG
Rubix:799159925000
fabricante:506208
EAN:7316572278109

Detalles de producto : 70X85X8 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
