Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412770
Rubix:798073808000
fabricante:40412770


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 50 80 10 40412770
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El componente consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensor helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días