MSS7 130 215 12/24 72 NBR
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:522311
Rubix:798945796000
fabricante:522311




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSS7 130 215 12/24 72 NBR
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1133,41 € Sin IVA
/ unidad
1371,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días