BAFUDX7 68 85 10 40412909

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49363691
Rubix:068085100038
fabricante:49363691
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 68 85 10 40412909


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal de tensión en forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior68 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días