Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412642
Rubix:042068086038
fabricante:40412642

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 42 62 8 75FPM 40412642
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días