Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411159
Rubix:020038080038
fabricante:40411159

Documentos
Detalles de producto : BA 20 38 8 40411159
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
