Referencias
Dichtomatik:WCS 390,00 425,00 18,00 NB7034
Rubix:799075353000
fabricante:67092924


Resumen técnico
| Diámetro interior | 390 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 425 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WCS 390,0X 425,0X 18,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1063 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 390 mm |
| Diámetro exterior | 425 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,30 € Sin IVA
/ unidad
243,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días