Referencias
SKF:29872
Rubix:000029872049
fabricante:514573
EAN:0085311029865


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 29872
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,59 € Sin IVA
/ unidad
16,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días