Referencias
SKF:10124
Rubix:798021233000
fabricante:523231
EAN:0085311008587


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10124
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días