Referencias
SKF:14864
Rubix:798112264000
fabricante:520495
EAN:0085311014823


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52.37 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 14864
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 52.37 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,70 € Sin IVA
/ unidad
8,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días