Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49356401
Rubix:799072006000
fabricante:49356401

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 15,0X 32,0X 7,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de leves a medios. Disponible en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Y Estanqueidad fiable del orificio de alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y las carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Y Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada moderada y
media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Y Estanqueidad fiable del orificio de alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y las carcasas partidas,
De este modo también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Y Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada moderada y
media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € Sin IVA
/ unidad
25,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
