Referencias
Dichtomatik:67056879
Rubix:799178123000
fabricante:67056879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 350 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WA 350 390 18 FKM
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1033 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 350 mm |
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,57 € Sin IVA
/ unidad
575,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días