Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:23749
Rubix:365405184038
fabricante:23749


Resumen técnico
| Diámetro interior | 365 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 405 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 365 405 18 23749
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 365 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 405 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,43 € Sin IVA
/ unidad
1199,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días