Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2531
Rubix:340380204038
fabricante:2531


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 340 380 20 2531
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,95 € Sin IVA
/ unidad
1090,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días