Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339359
Rubix:798390995000
fabricante:24339359


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 70 100 10 K212 PTFE 24339359
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar debido al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede ajustarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede ajustarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,67 € Sin IVA
/ unidad
535,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días