Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411479
Rubix:180210152038
fabricante:40411479


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 180 210 15 40411479
40411479 JUNTA DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,81 € Sin IVA
/ unidad
276,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días