Referencias
Dichtomatik:67063349
Rubix:799073494000
fabricante:W 64 x 90 x 13 A S FKM 80 RMVU FNGS


Resumen técnico
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 64,0X 90,0X 13,0 FP8034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 64 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días