Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411655
Rubix:034045072038
fabricante:40411655

Documentos
Detalles de producto : B1D 34 45 7 40411655
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 34 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,72 € Sin IVA
/ unidad
34,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
