Referencias
SKF:13548
Rubix:000013548049
fabricante:521212
EAN:0085311012584


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 13548
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,90 € Sin IVA
/ unidad
9,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días