Referencias
SKF:10740
Rubix:798084935000
fabricante:522934
EAN:0085311009065


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10740
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 27 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días