Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339360
Rubix:798387800000
fabricante:24339360


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 75 95 10 K212 PTFE 24339360
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,71 € Sin IVA
/ unidad
499,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días