Referencias
SKF:G 14X22X3
Rubix:798793979000
fabricante:6546
EAN:7316571087306

Detalles de producto : G 14X22X3
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,3 g |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,48 € Sin IVA
/ unidad
7,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
