Referencias
SKF:200X230X15 HMSA10 RG
Rubix:798931723000
fabricante:517583
EAN:7316572553879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 200X230X15 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 254 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,26 € Sin IVA
/ unidad
30,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días