Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412637
Rubix:040052076038
fabricante:40412637

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 40 52 7 40412637
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días