B2U 240 270 15 40413210

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413210
Rubix:240270154038
fabricante:40413210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 240 270 15 40413210


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto sellante consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
347,03 € Sin IVA
/ unidad
419,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días