WAS 55,0X 80,0X 8,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67036550
Rubix:799075361000
fabricante:67036550
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 55,0X 80,0X 8,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días