Referencias
SKF:16084
Rubix:000016084049
fabricante:519589
EAN:0085311016728


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 16084
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.28 mm |
| Diámetro exterior | 60.3 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,19 € Sin IVA
/ unidad
11,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días