Referencias
SKF:12329
Rubix:000012329049
fabricante:521889
EAN:0085311010863


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 41.28 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
Detalles de producto : 12329
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 41.28 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,10 € Sin IVA
/ unidad
7,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días