Referencias
SKF:75X95X10 HMSA10 V
Rubix:798151603000
fabricante:505675
EAN:7316572546703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 75X95X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,20 € Sin IVA
/ unidad
20,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días