BA 33 50 8 40411260

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411260
Rubix:033050080038
fabricante:BA 33 X 50 X 8 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 33 50 8 40411260


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior33 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días