BAUSLX7 25 62 7 40413026

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413026
Rubix:025062071038
fabricante:40413026
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX7 25 62 7 40413026


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días