Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411879
Rubix:085105134038
fabricante:40411879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 85 105 13 40411879
40411879 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,39 € Sin IVA
/ unidad
99,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días